MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
カット名称
マスターカット
注文コード
06742023
品番
CB1C106 150L
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
カット名称
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
19.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
105-5631
シャンク長(mm)
150.0
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄