超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ロー付けタイプ 注文コード06742057 品番CB2C105 120L
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)9.5 シャンク径(Φmm)6.0 材質ロー付けタイプ 刃長(mm)19.0 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)120.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06742057
2015-05-03
用途:
バイクのヘッドのポート研磨に使用。
big_boy mc 様

ザクザク削れます。ロングシャンクはポート加工に無くてはならない物ですね。値段がもう少し安ければ嬉しいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする