※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB6C102 120L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742127 CB6C102 120L 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742127

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06742127 品番CB6C102 120L
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。

シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称マスターカット 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)120.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06742127
2021-11-25
用途:
ポート研磨
玉木電設 様 (その他業種)

切れが良くて切削面が綺麗で使い勝手が良かったです。

対象商品:
06742127
2020-11-20
用途:
エンジンの加工

刃数が少なく詰まりが無さそうだったんで購入したけど、使ってみたら齒が深くてワークに食い込んでしまい滑らかに仕上げるどころかかえってガタガタになってしまった。ハンドリュータでは使い辛いと思う。ただワークが飛ばされた時でもシャンクが長いにも関わらず曲がらなかったから強度は非常に高い。ハンドリュータで使うなら回転数高くする必要あるから注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする