MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
105-5780
注文コード
06742163
品番
CB7C103 150L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
ロー付けタイプ
刃長(mm)
27.0
シャンク長(mm)
150.0
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
105-5780
質量(g)
55
角度(°)
14
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称
マスターカット