超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.9 トラスコ品番105-6042 注文コード06742172 品番CB8C104 80L
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径・刃長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。

材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
刃径(Φmm)7.9 シャンク径(Φmm)6.0 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 トラスコ品番105-6042 形状タイプ8 シャンク長(mm)80.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])23000 カット名称マスターカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする