MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.7
注文コード
06742224
品番
CB8C106 120L
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
刃径(Φmm)
12.7
シャンク径(Φmm)
6.0
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
形状
タイプ8
シャンク長(mm)
120.0
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
カット名称
マスターカット