MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06742267
品番
AC1C102 150L
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
ロー付けタイプ
刃長(mm)
19.0
シャンク長(mm)
150.0
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称
アルミカット