MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06742285
品番
AC2C102 120L
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
19.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)
120.0
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等