超硬バー(コーティング Cシリーズ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06742626 品番 CB4C103STG
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削姓に優れる。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称スパイラルカット シャンク長(mm)45.0 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06742547
2021-03-06
用途:
鋳物のバリ取り用に
製造業

1回約20秒くらいの時間を多い時で6回くらい連続使用するのでいつも、超硬バーが熱くなって切れ味が心配でした。まだ、使い始めてから間もないですが切れ味がいいとおもいました。不満な点は、刃径が9.5ミリくらいなので使い辛いです。希望としては12ミリの製品があるといいです。

対象商品:
06742626
2016-05-12
用途:
ばり取り

ちょっと、購入に迷ったのは
コスト ですが、買って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする