MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06742662
品番
CB8C105STG
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削姓に優れる。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
ロー付けタイプ
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
カット名称
スパイラルカット
シャンク長(mm)
45.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
20000