16920 Flexane 80P Devcon(デブコン) 06742671

Flexane 80P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(450g) 注文コード06742671 品番16920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,410

引張り及び引き裂き強度が強い
伸び及び弾性が少ない
収縮率が非常に少ない
耐摩耗性がある(衝撃摩耗に効果あり)
専用のプライマーを使用することで、より強力に下地と接着させることができます。

用途
ゴムロールの製作または修理
ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング
保持具、金属成形ダイス、ダイパッド、コアーボックスの製作
フレキシブルモールドの製作
ショックパッド、バンパー、クッションの製作
機械装置等の振動や騒音防止
動きがある場所の漏れ止め
可使時間(分/25℃)25 塗膜硬化時間(時間/25℃)16(1〜6mmの厚みの場合) 質量混合比主剤:硬化剤 10:4 トラスコ品番454-8647 容量(kg)主剤+硬化剤 0.45 主成分ポリウレタン 耐熱温度(℃)80(DRY)/50(WET) 外観パテ状 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐摩耗性 硬度(ショア A)87 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06742671
2018-11-14
用途:
エンドレスコンベアベルトの修理。
安田商店 様 (製造業)

期待していた程の接着力は無かった。瞬間接着剤の方が接着力に勝ると思います、

対象商品:
06742671
2017-12-08
用途:
コンバインのゴムクローラの修理。皮靴のウレタン底の修理
愛車工房濱田屋 様

他に類の無い商品です。硬いゴムとなり、乾燥中もシンナーのような臭いが無いので使い易いです。最初は高い様に感じますが修理出来ずに諦めるよりよっぽど安いです。コンバインのクローラ50万するんですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする