電源(V)
AC100〜240V(50/60Hz)
AC24V (50/60Hz)
DC12〜24V
(リップル含有率20%以下)
使用温度範囲(℃)
-10〜+55(密着取り付け時は-10〜50)
ただし、氷結しない事
使用温度範囲
-10〜+55℃(密着取り付け時は-10〜50℃)
ただし、氷結しない事
消費電力
約9.2VA(AC264V時)
約7.2VA(AC26.4V時)
約3.7W(DC12V時)
桁数4桁
出力方式接点出力
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
ケース色ブラック
端子構造ソケットタイプ(11ピン)
タイプ標準
種別電子カウンター
種類一段プリセットカウンタ
接続方法ソケット
最高計数速度30Hz、5kHz{(切替)(ON/OFF1:1)
周囲温度-10〜+55℃
停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性10年以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×64×44.8
センサ用電源12V(+-10%)100mA
保存温度(℃)-25〜+65(ただし氷結はしないこと)