工具不要。ワンタッチで替刃交換。
軽く切れていきます。今まで使ったノコでは一番良いと思います。
従来使用のものが行方不明のため、購入うたい文句の通りの切れ味に大変満足。
切れ味抜群で、切り口も綺麗です。たまに、曲げてしまいますが、満足しています。折込鋸とセットで使ってます。
サクサク切れて、ストレスがなく、作業が捗りました。
切れはとても良いです。長いので一回の引きである程度の小枝なら切り落せるので楽です。剪定作業を早く進めるために何年も愛用しています。鞘が木製で替刃を何本も繰り返すと鞘が切り込まれて駄目になります。グリップ自体は全然平気なんですけどね〜。長いので脚立に絡む事はあります。
モノタロウの公開レビユウを見て自分の使用している天寿のこに自信がもて安心して使用できます。
替刃のコスパが良い。肉厚は細く、下手に使うと曲がる分、腕が上達します。
以前から天寿は使用しておりますが、鋸の長さ270mmを今年から使用しておりますが、今までの240mmと異なり、より高い枝まで、脚立なしで届き具合よいです。