240 鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 06744072

鞘入り剪定鋸 替刃

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1枚注文コード06744072品番240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76

商品説明動画

剪定鋸天寿
この動画は、6が参考にしています。
天寿 剪定鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 農作業
農・林・水産業

兼業農家です。年に数回交換が必要です。価格も手ごろで大変満足しています。次回も利用させて頂きます。

対象商品 : 06744063
2025-01-06
用途: りんごの剪定
農・林・水産業

よく切れてとてもいいと思います
仕事がはかどって助かった

対象商品 : 06744072
2023-11-19
用途: 剪定作業
農・林・水産業

切れ味鋭く、割れにくく、常に安定した品質です。青森県では、りんごの剪定作業によく使われています。ゼットソーとの互換性があるため、広く使いまわしできます。

対象商品 : 06744097
2022-10-05
用途: 剪定時や、それ以外でも気になった時。
農・林・水産業

折りたたんで携帯出来るノコギリの替え刃です。これは便利!常に持ち歩ける大きさなので、邪魔になった剪定ハサミでは切れない太めの枝をさっと切ることが出来ます。切れ味も良いです。長いノコギリも良いですが、携帯出来てストレスが減るので、特に女性にオススメです。

対象商品 : 06744063
2021-05-29
用途: 庭木の剪定

切れ味が、長持ちしています。長いものをぶら下げていますが、不便よりも 切れ味がいいので、今回の予備用で 4つ目です。

対象商品 : 06744072
2020-02-12
用途: リンゴの剪定
農・林・水産業

薄くて抵抗もなく素直に引くことができます。価格も低いので少しでも切れ味が落ちれば替えます。

2019-12-16
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

引きが軽く切り口もきれいです。
細枝から太枝までオールマイティーに使えるノコです。

対象商品 : 06744072
2019-01-23
用途: 木の剪定に使用している。
農・林・水産業

近くのホームワイドに最近、置いてなく困っていたが、ここで、入手できたことがとても嬉しいです。
また、製品自体の切れ味もとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする