丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ハイカットセーフティスニーカー
高所鳶靴 極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06744806
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
足袋ソール使用
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
24.3
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
材質(ソール)
合成ゴム
材質(先芯)
鉄芯
靴タイプ
たびぐつ