丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ハイカットセーフティスニーカー
高所鳶靴 極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06744876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
足袋ソール使用
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
24.3
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
材質(ソール)
合成ゴム
材質(先芯)
鉄芯
靴タイプ
たびぐつ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06744876
-
09856403
-
高所高鳶 極(きわみ)
丸五
1足
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました