IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
ソール(帝国チャック)用生爪(強力型スクロール用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745094
品番
HS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
98
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
43
チャック寸法(mm)
8
タイプ
強力型スクロール用
材質
S45C
寸法E(mm)
4.5
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
26