IZS
ソール(帝国チャック)用生爪(強力型スクロール用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
9.7
8
9.7
12.7
寸法C(mm)
57
35
43
57
58
59
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745103
品番
HS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
114
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
9.7
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
57
チャック寸法(mm)
9
タイプ
強力型スクロール用
材質
S45C
寸法E(mm)
4.5
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
32