IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
ソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745164
品番
H-MSE-9-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
54
寸法G(mm)
29.5
寸法I(mm)
19
チャック寸法(inch)
9
材質
S45C
タイプ
スクロール用