豊和用生爪(油圧・空圧用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) チャック寸法(inch)10 ピッチ(mm)3.0 注文コード06745286 品番HO1MAS1-10 P=3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はチャック寸法・ピッチなど11種類から選べます 他の種類を見る
チャック寸法(inch)10 ピッチ(mm)3.0 寸法A(mm)110 寸法F(mm)30 寸法D(mm)16 材質S45C 寸法E(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)40 寸法G(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする