IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
12
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
06745295
品番
HO1MAS1-12 P=1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
チャック寸法・ピッチ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チャック寸法(inch)
12
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
材質
S45C
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
60