IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
06745322
品番
HO24M-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
70.5
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
材質
S45C
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
チャック寸法(mm)
6
寸法G(mm)
36