IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745383
品番
HO7M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
122
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
60
チャック寸法(mm)
10
寸法G(mm)
52