IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745417
品番
HO7MA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
8
材質
S45C
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
45