IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745444
品番
HO7MA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
15
材質
S45C
ピッチ(mm)
3.0
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
60