IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745514
品番
HO27M-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
111
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
チャック寸法(mm)
12
寸法G(mm)
51