IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪(油圧・空圧用)HO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
12
寸法C(mm)
50
注文コード
06745602
品番
HO-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
チャック寸法・寸法C
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チャック寸法(inch)
12
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
5
材質
S45C
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
60