IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
北川用生爪(油圧・空圧用)HO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
15
寸法C(mm)
66
注文コード
06745611
品番
HO-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チャック寸法・寸法C
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チャック寸法(inch)
15
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
165
寸法F(mm)
43
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
8
材質
S45C
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
66
寸法G(mm)
75