IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
チャック寸法(inch)
6
注文コード
06745636
品番
M-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
チャック寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チャック寸法(inch)
6
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
34
寸法M(mm)
10
寸法G(mm)
42