IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745654
品番
M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
10、11
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法M(mm)
20
寸法G(mm)
50