IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745663
品番
M-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
12
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
30
寸法G(mm)
60