IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
松本用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745672
品番
M-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
15
ピッチ(mm)
3
材質
S45C
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
62
寸法M(mm)
30
寸法G(mm)
72