IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
日鋼用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745715
品番
N-10HDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
10
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
38
寸法G(mm)
57