IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
日鋼用高爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745751
品番
N-6-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法L(mm)
4
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
60
寸法M(mm)
30
チャック寸法(mm)
6
寸法G(mm)
43