IZS
IZSの スクロールチャック
IZSの 爪
豊和H07用高爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745812
品番
HO7MA-6-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チャック寸法(inch)
6
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
70.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
36
材質
S45C