アゼクラプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)140 注文コード06746398 品番65型 DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

上質なセラミックの質感を再現。
軽量で強度が高く、移動もラクラク!

容量(L)140 ダークブラウン 規格(型)65型 タイプ底穴無し 寸法A(mm)650 寸法B(mm)650 寸法C(mm)400 適合鉢9号鉢×4個
注意
※鉢カバー仕様となっているため、鉢底穴はあいておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06746398 65型 DBR 77300397 65型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック アゼクラプランター 大和プラスチック 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする