NJ4600LS 【測定・測量機器レンタルサービス】1周波GPS受信機 NJ4600LS ニコン・トリンブル 06747125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】1周波GPS受信機 NJ4600LS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06747125 品番NJ4600LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

悪条件現場でも安心して使える全天候型設計
国土地理院認定2級GPS測量機アンテナ・受信機一体型で軽量・コンパクト。日本語表示・タッチパネルのサーベイコントローラで簡単操作。

セット内容本体(アンテナ一体型)、単2形乾電池×4、5ピンダウンロードケーブル、HC-PC接続ケーブル、HC二股ケーブル、変換コネクター、サーベイコントローラー、サーベイコントローラー充電器、コンベックス 寸法(mm)Φ221×118 質量(kg)1.7(バッテリー単2形乾電池×4含む) 精度【スタティック測位/高速スタティック測位時(D:基線長)】水平:0.5cm+1ppm・D(D≦10km)、垂直:1cm+2ppm・D、位角:1アーク秒+5/D、km単位 チャンネル数8CH 受信周波数L1、L1C/Aコード
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする