一液縮合型RTVゴムKE-45

(151件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 06747571 品番 KE45B-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。

適合
被着体-ガラス
・ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル
被着体-石材
・大理石(但しプライマーMTを使用)
・スレート(但しプライマーMTを使用)
・モルタル(但しプライマーMTを使用)
・コンクリート(但しプライマーMTを使用)
被着体-金属
・アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム
・ニッケル(但しプライマーCを使用)
・トタン・ブリキ
被着体-塗装パネル
・アクリル焼付け(但しプライマーCを使用)
・メラミン塗装
被着体-ゴム
・シリコーンゴム
被着体-プラスチック
・硬質塩ビ・66ナイロン
・アクリル(但しプライマーTを使用)
・ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)
・ABS(但しプライマーU、Tを使用)・エポキシ・ポリエステル・フェノール
・ウレタン(但しプライマーCを使用)
液色ブラック 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 トラスコ品番353-9067 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50〜200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
注意
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06747571
2026-02-15
用途:
袋シーラーの修理
その他業種

袋シーラーのエアースイッチの、ゴム部品がひび割れてオンオフ出来なくなったので、全体にこれを塗布したら修理出来ました。数ヶ月経ちますが大丈夫です。まだ残っているので、また破れても修理出来ます。

2025-11-03
用途:
基板の絶縁
製造業

自作したLED照明の絶縁とか簡単な接着に使っています。
半透明なので、光を通します。
指だと塗り跡が汚くなるけど、気になる箇所は石鹸水を指につけてから成形すると引っ付いてこなくていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06747571
2025-12-08
用途:
アンテナの耐水保護

リピート買いいつもの安定感が良い。
製造から流通の中での品質の劣化も感じない。

2025-10-14
用途:
コーキング用で
製造業

使いやすいです ノズルもあり狭い箇所にも塗りやすいです

対象商品:
02335051
2025-06-19
用途:
エアコンの穴の処理

クリアとあるが半透明。エアコンのスリーブの周りにコーキングの代わりに使ってます。コーキングは次回使う時固まっていますが、こちらは固まらない(塗った後は固まってると思うが)ので使いやすい。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
シリコン製品の補修

1cm程の裂傷の補修
染料を混ぜ調色し傷に塗布、8時間ほどで硬化したが24時間安置
完全に傷が塞がり修復部位は弾性があり周辺部位にストレスもない

2人が参考にしています
対象商品:
02335067
2024-09-10
用途:
浴槽内のメンテナンス
運輸・通信業

直ぐに配送頂けました。粘着性、性能問題なし。もう少し安ければ

1人が参考にしています
対象商品:
02335051
2024-06-06
用途:
ヘルメの代用に
建設業・工事業

耐熱性が200℃まであるので重宝してます。コーキング材の代わりにもなるのでちょっと塗るぐらいならこの量で充分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
5人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする