122512-4 集じん機用ノズル マキタ 06747964

集じん機用ノズル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06747964品番122512-4
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

乾湿両用の万能タイプ

適合本体
乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437
粉じん用:491(P)・431・408(P)
下記機種には内径38mmのホースを併用してください。
粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名集じん機用ノズル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06747964
2021-01-19
用途: 備品

現在使用しているノズルが破損した為交換用として購入しました。
純正部品なので全く問題ありません。

対象商品 : 06747964
2018-11-30
用途: 作業場の掃除

価格に見合う品質です。やはりメーカー品はちゃんとしています。ヘビーユーザー向けですね。私の場合、ソフトユーザーになりますので、ここまでの品質は必要でありませんでしたので、それなりのつくりでもう少しの廉価版が欲しいところです。

対象商品 : 06747964
2018-04-19
用途: マキタ集塵機
宮原機工

マキタ集塵機 現場用の中型集塵機にぴったり。
何でも吸い込みます。

対象商品 : 06747964
2016-04-26
用途: 店舗内の清掃
株式会社 ナンカイ

満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06747964
2014-01-22
用途: 掃除
有限会社劇団東京芸術座

さすがマキタ。集塵機本体は廃盤になっているのですが、備品の調達ができるので大切に使い続けることができます。以前はホースを購入しました。不特定多数が使用する状況のなかで大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする