テイケン
テイケンの 研削砥石
テイケンの 平形砥石
鋸目立用砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06748786
品番
RA 80M 150×4t×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
32
粒度
80
砥材
アルミナ
結合度
M
最高使用周速度(m/s)
33