EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 研磨(電動)
EARTH MANの オービタルサンダー
ダイアル式変速オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06753826
品番
OSD-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
作業にあわせて無段回変速(ダイヤル式)
パット寸法(mm)
90×185
回転数(min
-1
[r.p.m])
無段変速13000
電源(V)
100
電流(A)
1.1
消費電力(W)
95
コード長さ(m)
約1.8
ペーパー寸法(mm)
93×228
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.65
付属品
サンディングペーパー(#80/#120/#180)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06753826
OSD-30
10952164
SD-100SC
吸じんオービタルサンダー
EARTH MAN
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です