三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06754151
品番
MRD 3000 S25
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
刃径D1(Φmm)
30
刃長ap(mm)
55
全長L1(mm)
165
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
5
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-4367
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
全長(mm)
165
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30