三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
ラフィングエンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06754194
品番
MRD 4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
シャンク径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
刃径D1(Φmm)
45
刃長ap(mm)
70
全長L1(mm)
200
シャンク径D4(Φmm)
42
刃数
6
用途
荒加工用
トラスコ品番
114-4421
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
底刃
センタ穴付スクエアエンド刃
ねじれ角(°)
30