PMUS150-25MJ U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06754693

PMUS150-25MJ U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06754693 PMUS150-25MJ U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 06754693

U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06754693 品番PMUS150-25MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300
この商品は校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP-65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメーターで、鋼板の厚み測定用です。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 フレーム深(mm)150 測定面形状片球面 タイプデジタル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06754693 PMUS150-25MJ 18483797 PMUS150-25MX 専用デジマチック マイクロメータPMUS150 Mitutoyo(ミツトヨ) 専用デジマチック マイクロメータPMUS150 Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする