S-300 すべりま専用II リングスター 06755016

すべりま専用II

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06755016 品番S-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。

グリーン 寸法(幅W×長さL)(mm)約300×約1250 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート) 用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06755052
2023-08-04
用途:
ロッカー室内
製造業

ロッカー下にマットを敷き、滑らないように滑り止めシートを敷いたのですが、
思うような効果がなく、マットがズレてしまい 多少滑ってしまうようです。

対象商品:
06755052
2022-03-25
用途:
引出しの中にすべり止めとして敷いています。
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚みもありすべり止めとしては、十分な効果があると思います。欲を言えばカットの際の目安と出来るような目盛りが有れば申し分ありません。

対象商品:
06755052
2021-04-05
用途:
工場内作業
製造業

床が滑りやすいので必ずこれを敷いてマットを置いています。満足できるすべり止めです。

対象商品:
06755052
2019-05-17
用途:
ワゴンに乗せたデシケーターの滑りとめとして
その他業種

大きさが自由にカットできるので Good!なのですがきれいにカットできる方法が記載されているとよいのですが。。。

対象商品:
06755025
2019-01-04
用途:
演台の滑り止め
その他業種

ハサミで簡単にカットでき便利でした。安く購入でき満足です。

対象商品:
06755043
2018-12-04
用途:
床マットの下に引く
製造業

クッションマットと木の床の間に引く予定で購入。
マットのみでもズレませんが、念の為、引こうと思います。

対象商品:
06754973
2018-07-11
用途:
玄関マットの下に引きました
卸売・小売業

安くて品質もよく、満足しています、ありがとうございました

対象商品:
06755034
2017-02-11
用途:
主にストレッチャーや車いす

ストレッチャーや車いすに敷くことにより滑り止めになって助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする