Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルック蛍光灯 20W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06755113
品番
FCL20ENW/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白い色をより白く見せ、新聞などの文字がはっきり見えます。
肌色は好ましく、赤色や緑色をあざやかに見せます。(いずれも当社パルック色比)
適合
グロースタータ:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
点灯形
グロースタータ形
種別
20W省エネ形
種類
環形蛍光灯
色
ナチュラル色
電流(A)
0.365
管径(Φmm)
29
口金
G10q
外径(Φmm)
205
内径寸法(Φmm)
147
全光束(Lm)
1300
定格ランプ電力(W)
18
色温度(K)
5200
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯