曜日別特売
2MSGE 7.5 SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越) 06755962

SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.5
7.5
6.5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
2.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3.5
30
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
内容量1本注文コード06755962品番2MSGE 7.5
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。

用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7.5材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準公差(μm)0~-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする