NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06756251
品番
SL2SGE 6.0
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
・深い溝や位置の溝加工に適しています。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
公差(μm)
0〜-20
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数
2
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準