NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06757493
品番
SGFRERS 7.0
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
刃数
3
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7.0
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
粉末ハイスコーティング
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100
母材
高級粉末ハイス