NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06757545
品番
SGFRERS 12.0
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.0
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
全長L(mm)
80
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準(30度)
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
12.0
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
30
公差(mm)
±0.1